仕様ダイオード構成 = シングル
1チップ当たりのエレメント数 = 1
ピーク逆繰返し電圧 = 200V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = DPAK (TO-252)
ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション
ピン数 = 3
最大順方向降下電圧 = 1.15V
長さ = 7.36mm
幅 = 6.73mm
高さ = 2.38mm
ピーク逆回復時間 = 35ns
ピーク逆電流 = 500μA
整流ダイオード、10 A → 80 A、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)