仕様ブリッジタイプ = 単相
ピーク平均順方向電流 = 500mA
ピーク逆繰返し電圧 = 600V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOIC
ピン数 = 4
構成 = シングル
ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 35A
動作温度 Max = +150 ℃
動作温度 Min = -55 ℃
ピーク順方向電圧 = 1V
ピーク逆電流 = 500μA
長さ = 4.95mm
寸法 = 4.95 x 4.2 x 2.7mm
UL、E258596. 基板表面実装用ブリッジ整流器、MBxSシリーズ、Fairchild Semiconductor. 低い漏洩電流 基板(PCB)リフローはんだ付けに最適