仕様ダイオード構成 = シングル
1チップ当たりのエレメント数 = 1
ピーク逆繰返し電圧 = 600V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)
ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション
ピン数 = 2
最大順方向降下電圧 = 1.7V
長さ = 4.6mm
幅 = 2.9mm
高さ = 2.44mm
ピーク逆回復時間 = 35ns
動作温度 Max = +150 ℃
整流ダイオード、1 A → 1.5 A、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(25個)