仕様ダイオード構成 = シングル
1チップ当たりのエレメント数 = 1
ピーク逆繰返し電圧 = 200V
実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = DO-201AD
ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション
ピン数 = 2
最大順方向降下電圧 = 1V
高さ = 9.5mm
直径 = 5.3mm
動作温度 Max = +150 ℃
メーカー品番がNSV-又はSUR-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. 整流ダイオード、2 A → 3 A、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)