ON Semiconductor 正電圧 3端子レギュレータ, 2.2A, 18 V 固定出力, 3-Pin TO-220

ON Semiconductor 正電圧 3端子レギュレータ, 2.2A, 18 V 固定出力, 3-Pin TO-220 - ON SEMICONDUCTOR
仕様
出力電圧 = 18 V
出力電流 Max = 2.2A
パッケージタイプ = TO-220
出力タイプ = 固定
実装タイプ = スルーホール
入力電圧 Max = 40 V dc
ピン数 = 3
パワーレーティング = 15W
動作温度 Min = 0 ℃
動作温度 Max = +125 ℃
出力数 = 1
極性 = 正
ドロップアウト電圧測定電流 = 1 A
7818リニア電圧レギュレータ、ON Semiconductor
内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41107484MC7818ACTG
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする