曜日別特売

ON Semiconductor LDOレギュレータ 1.1A, 5 V 固定出力, -0.3~18 V入力, 3+Tab-Pin SOT-223

ON Semiconductor LDOレギュレータ 1.1A, 5 V 固定出力, -0.3~18 V入力, 3+Tab-Pin SOT-223 - ON SEMICONDUCTOR
仕様
出力電圧 = 5 V
出力タイプ = 固定
パッケージタイプ = SOT-223
出力電流 Max = 1.1A
実装タイプ = 表面実装
入力電圧 Min = -0.3 V
入力電圧 Max = 18 V
ピン数 = 3+Tab
極性 = 正
静止電流 = 700μA
動作温度 Min = 0 ℃
動作温度 Max = +125 ℃
幅 = 3.7mm
低ドロップアウト(LDO)リニア電圧レギュレータ、1.1 → 2 A、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(20個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41216824NCP1117LPST50T3G
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする