仕様チャンネルタイプ = N
IDSSドレイン-ソースカットオフ電流 = 20 → 40mA
最大ドレイン-ソース間電圧 = 25 V
最大ドレイン-ゲート間電圧 = -25V
トランジスタ構成 = コモンソース
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = CPH
ピン数 = 6
ドレイン-ゲート間オンキャパシタンス = 6pF
ソースゲート オンキャパシタンス = 2.3pF
寸法 = 2.9 x 1.6 x 0.9mm
幅 = 1.6mm
NチャンネルJFET、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)