曜日別特売

ON Semiconductor LEDドライバ IC, 350 mA, 50 V, 2-Pin SMC

ON Semiconductor LEDドライバ IC, 350 mA, 50 V, 2-Pin SMC - ON SEMICONDUCTOR
仕様
セグメント数 = 1
最大供給電流 = 350 mA
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SMC
ピン数 = 2
標準動作供給電圧 = 50 V
寸法 = 7.11 x 6.1 x 2.41mm
高さ = 2.41mm
長さ = 7.11mm
動作温度 Max = +175 ℃
動作温度 Min = -55 ℃
幅 = 6.1mm
先頭にNSVの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。. リニアLEDドライバ、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41217305NSI50350AST3G
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする