曜日別特売

ON Semiconductor 電圧監視 IC, 2.85V, USB強制過電圧保護, 5-Pin TSOP

ON Semiconductor 電圧監視 IC, 2.85V, USB強制過電圧保護, 5-Pin TSOP - ON SEMICONDUCTOR
仕様
電圧管理タイプ = USB強制過電圧保護
管理数 = 1
最大リセット閾値電圧 = 3.15 V, 5.9 V
最小リセット閾値電圧 = 2.85V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = TSOP
ピン数 = 5
寸法 = 3 x 1.5 x 1mm
高さ = 1mm
長さ = 3mm
動作供給電圧 Max = 20 V
動作供給電圧 Min = 1.2 V
電圧保護、ON Semiconductor. 電圧保護コントローラ バッテリ保護コントローラ
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40811025NCP361SNT1G
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする