曜日別特売

整流用ブリッジダイオード GBPCシリーズ

整流用ブリッジダイオード GBPCシリーズ - ON SEMICONDUCTOR整流用ブリッジダイオード GBPCシリーズ - ON SEMICONDUCTOR整流用ブリッジダイオード GBPCシリーズ - ON SEMICONDUCTOR整流用ブリッジダイオード GBPCシリーズ - ON SEMICONDUCTOR整流用ブリッジダイオード GBPCシリーズ - ON SEMICONDUCTOR整流用ブリッジダイオード GBPCシリーズ - ON SEMICONDUCTOR整流用ブリッジダイオード GBPCシリーズ - ON SEMICONDUCTOR整流用ブリッジダイオード GBPCシリーズ - ON SEMICONDUCTOR
(2件のレビュー)
ダイオードシリコンジャンクション実装タイプスクリューマウント長さ(mm)29寸法(mm)29×29×11.23ピン数(ピン)4動作温度(℃)-55~150RoHS指令(10物質対応)対応回路構成シングルピーク逆電流(μA)500ピーク順方向電圧(V)1.1ブリッジタイプ単相
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ピーク平均順方向電流(A)
ピーク逆繰返し電圧(V)
ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47994924GBPC12011袋(2個)12100300
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
47994985GBPC12021袋(2個)12200300
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
47995028GBPC12041袋(2個)12400300
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
41218294GBPC15021袋(2個)15200300
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
48087805GBPC15041袋(2個)15400300
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
47718083GBPC250051袋(2個)2550300
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
47995143GBPC25011袋(2個)25100300
オープン
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
41218057GBPC25021袋(2個)25200300
オープン
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月3日
40811296GBPC25061袋(2個)25600300
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
48088514GBPC25081袋(2個)25800300
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
47718153GBPC35011袋(2個)35100400
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
47995536GBPC35021袋(5個)35200400
オープン
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
返品不可
41218355GBPC35041袋(2個)35400400
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
48087638GBPC12021袋(50個)12200300
オープン
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
48087236GBPC35011袋(50個)35100400
オープン
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
48087315GBPC35021袋(50個)35200400
オープン
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
47717907GBPC12011袋(50個)12100300
オープン
24,980
27,478(税込)
取扱停止中
返品不可
47995265GBPC250051袋(50個)2550300
オープン
29,980
32,978(税込)
取扱停止中
返品不可
47718013GBPC25011袋(50個)25100300
オープン
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
47994888GBPC12101袋(2個)121000300
オープン
取扱い終了
返品不可
41221137GBPC25041袋(2個)25400300
オープン
取扱い終了
返品不可
41218337GBPC35081袋(2個)35800400
取扱い終了
40811323GBPC35101袋(2個)351000400
取扱い終了
48087674GBPC12041袋(50個)12400300
オープン
取扱い終了
返品不可
47717767GBPC12101袋(50個)121000300
オープン
取扱い終了
返品不可
47717995GBPC15041袋(50個)15400300
オープン
取扱い終了
返品不可
48088496GBPC25081袋(50個)25800300
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40811323
2021-05-21
用途: 交流溶接機の直流化
運輸・通信業

工具だけでなく、こういった部品類まで揃うのは助かります。
パソコン用のヒートシンクを付けたので、30分の連続使用でも
熱パンクせず、溶け込みも満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 41218057
2021-05-06
用途: 修理

まさかの在庫。古い機材のため、あればラッキーぐらいで検索したらありました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする