ON SEMICONDUCTOR
整流用ブリッジダイオード GBPC-Wシリーズ
ピーク逆電流(μA)
500
ピーク順方向電圧(V)
1.1
長さ(mm)
29
寸法(mm)
29×29×11.23
ピン数(ピン)
4
ダイオード
シリコンジャンクション
動作温度(℃)
-55~150
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
スルーホール
ブリッジタイプ
単相
全16種類を絞り込む
ピーク平均順方向電流(A)
12
15
25
35
ピーク逆繰返し電圧(V)
100
200
400
600
内容量
1箱(50個)
1袋(2個)
1袋(50個)
16種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ピーク平均順方向電流(A)
ピーク逆繰返し電圧(V)
ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48087744
GBPC1502W
1袋(2個)
15
200
300
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47718038
GBPC2501W
1袋(2個)
25
100
300
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47718056
GBPC2502W
1袋(2個)
25
200
300
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47718108
GBPC2506W
1袋(2個)
25
600
300
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47718187
GBPC3502W
1袋(2個)
35
200
400
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47995624
GBPC3504W
1袋(2個)
35
400
300
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47995186
GBPC2502W
1袋(50個)
25
200
300
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47995563
GBPC3502W
1袋(50個)
35
200
400
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47717758
GBPC3504W
1袋(50個)
35
400
300
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48087613
GBPC1201W
1袋(2個)
12
100
300
オープン
取扱い終了
返品不可
47718065
GBPC2504W
1袋(2個)
25
400
300
オープン
取扱い終了
返品不可
48087333
GBPC1201W
1袋(50個)
12
100
300
オープン
取扱い終了
返品不可
47995046
GBPC1502W
1袋(50個)
15
200
300
オープン
取扱い終了
返品不可
47994574
GBPC2501W
1袋(50個)
25
100
300
オープン
取扱い終了
返品不可
47717803
GBPC2504W
1袋(50個)
25
400
300
オープン
取扱い終了
返品不可
48088444
GBPC2506W
1箱(50個)
25
600
300
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください