曜日別特売

ON Semiconductor Nチャンネル JFETトランジスタ, 3-Pin TO-92

ON Semiconductor Nチャンネル JFETトランジスタ, 3-Pin TO-92 - ON SEMICONDUCTOR
仕様
チャンネルタイプ = N
IDSSドレイン-ソースカットオフ電流 = min. 40mA
最大ゲート-ソース間電圧 = -25 V
最大ドレイン-ゲート間電圧 = 25V
トランジスタ構成 = シングル
最大ドレイン-ソース間抵抗 = 12 Ω
実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = TO-92
ピン数 = 3
ドレイン-ゲート間オンキャパシタンス = 85pF
ソースゲート オンキャパシタンス = 85pF
寸法 = 4.58 x 3.86 x 4.58mm
長さ = 4.58mm
NチャンネルJFET、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41108884J109
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする