仕様トランジスタタイプ = NPN
最大DCコレクタ電流 = 12 A
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 400 V
パッケージタイプ = TO-220
実装タイプ = スルーホール
最大パワー消費 = 100 W
最小DC電流ゲイン = 6
トランジスタ構成 = シングル
最大コレクタ-ベース間電圧 = 700 V
最大エミッタ-ベース間電圧 = 9 V
最大動作周波数 = 4 MHz
ピン数 = 3
1チップ当たりのエレメント数 = 1
最大ベース-エミッタ間飽和電圧 = 1.6 V
高電圧NPNトランジスタ、Fairchild Semiconductor