仕様トランジスタタイプ = NPN
最大DCコレクタ電流 = 5 A
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 450 V
パッケージタイプ = TO-220F
実装タイプ = スルーホール
最大パワー消費 = 40 W
トランジスタ構成 = シングル
最大コレクタ-ベース間電圧 = 1000 V
最大エミッタ-ベース間電圧 = 9 V
ピン数 = 3
1チップ当たりのエレメント数 = 1
最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 1.5 V
高電圧NPNトランジスタ、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)