インジケータライト RS Pro

インジケータライト RS Pro RS PRO

仕様
定格電圧 = 12→ 15 V
電球ベース = ウェッジ
定格電流 = 1 A
直径 = 15.7mm
電球サイズ = T5
長さ = 37.85 mm
レンズ色 = クリア
光度 = 150 lm
寿命 = 100h
T-5 (16mm)、ウェッジ
内容量1袋(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41138555 106-486
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする