六角ナット RS Pro フル M5 ステンレス鋼
仕様
ねじサイズ = M5
幅 = 8mm
材料 = ステンレス鋼
タイプ = フル
ステンレスタイプ = 316, A4
仕上げ = プレーン
A4ステンレススチール六角ナット - メトリック. メトリック六角ナット DIN934準拠 A4グレード18 / 8ステンレススチール(タイプ316 S16)
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1袋(100個)
幅 = 8mm
材料 = ステンレス鋼
タイプ = フル
ステンレスタイプ = 316, A4
仕上げ = プレーン
A4ステンレススチール六角ナット - メトリック. メトリック六角ナット DIN934準拠 A4グレード18 / 8ステンレススチール(タイプ316 S16)
ナット の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1705:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29