RS Pro 光電センサ バレル形 検出範囲 200 mm
仕様
センサーのスタイル = バレル形
検出タイプ = 拡散
検出範囲 = 20 cm
出力タイプ = PNP
電気的接続 = M12コネクタ
最大DC電圧 = 30V
光学技術 = フォトトランジスタ
ライトソース = 赤外線
IP評価 = IP67
電流 Max = 100 mA
応答時間 = 6 ms
ハウジング材質 = PA
動作温度 Max = +70℃
Optical Proximity Switch, Plastic. Plug-in Yellow polyamide housing sealed to IP67 LED status indication Modulated infrared light operation Opto isolated outputs Output short circuit protected
内容量1個
検出タイプ = 拡散
検出範囲 = 20 cm
出力タイプ = PNP
電気的接続 = M12コネクタ
最大DC電圧 = 30V
光学技術 = フォトトランジスタ
ライトソース = 赤外線
IP評価 = IP67
電流 Max = 100 mA
応答時間 = 6 ms
ハウジング材質 = PA
動作温度 Max = +70℃
Optical Proximity Switch, Plastic. Plug-in Yellow polyamide housing sealed to IP67 LED status indication Modulated infrared light operation Opto isolated outputs Output short circuit protected
能動部品 の新着商品

カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31