RS Pro 4 mmテストプラグ/ソケット, 黒
仕様
色 = 黒
長さ = 35mm
Mounting Plate for Small Panel Terminals. Brought to you under the trusted RS Pro brand, this mounting plate is designed to secure twin small panel terminals in place, resulting in a typical terminal post assembly. The two separate parts fit together easily and are held together by the panel terminal fittings, resulting in a safe and secure connector assembly.
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1袋(5個)
長さ = 35mm
Mounting Plate for Small Panel Terminals. Brought to you under the trusted RS Pro brand, this mounting plate is designed to secure twin small panel terminals in place, resulting in a typical terminal post assembly. The two separate parts fit together easily and are held together by the panel terminal fittings, resulting in a safe and secure connector assembly.
力量測定(トルク等) の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
フォースゲージの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/force_gauge/
2023-01-27