曜日別特売

RS Pro XLRコネクタ メス 3極 ストレート 銀めっき

RS Pro XLRコネクタ メス 3極 ストレート 銀めっき - RS PRO
(1件のレビュー)
仕様
コンタクト数 = 3
ジェンダー = メス
取り付けタイプ = ケーブルマウント
ボディ向き = ストレート
色 = 黒
コンタクトめっき = 銀
ハウジング材質 = 亜鉛
端子方法 = はんだ
定格電流 = 16A
定格電圧 = 250 V ac
コンタクト材質 = 真鍮
最低使用温度 = -30℃
最高使用温度 = +80℃
メインコネクタとして使用しないこと. プラスチックケーブル取り付けコネクタ. 業務用に最適な信頼性の高い3極オーディオコネクタ。 オスコンタクトとメスコンタクトのプラグがあります。 一体型ケーブルクランプとストレインリリーフを採用しています。 ほとんどのダイキャスト亜鉛 / アルミボディの'X'シリーズコネクタに挿抜できます。
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41169793455-126
オープン
629
692(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41169793
2021-04-18
用途: 音響機器接続コードづくりのパーツとして使用。
その他業種

マイクやミキシングへの接続には無くてはならない部品です。大量は要らないけど無くてはならない大切な部材です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする