仕様定格電流 = 5A
ボディ向き = ストレート
定格電圧 = 12 V
長さ = 40.4mm
取り付けタイプ = ケーブルマウント
コンタクトめっき = ニッケル
コンタクト材質 = 真鍮
RS Pro Power Jack, Screw Lock. Brought to you under the trust RS Pro brand, this cable mounted plug features an outer threaded sleeve which screw mates to the chassis mount jack outer thread for secure fixing. It is ideal for powering small appliances such as portable radios. The plug also features a crimp strain relief for securing the cable insulation. Features and Benefits. 5.5mm Plug Diameter ABS Plastic Housing Maximum Contact Resistance of 30 mΩ