仕様内径 = 2.1mm
外径 = 5.5mm
定格電圧 = 12 V
長さ = 23.6mm
取り付けタイプ = ケーブルマウント
コンタクトめっき = ニッケル銀合金
コンタクト材質 = 真鍮
RS Pro Power Cable Plug, Push Fit. Brought to you under the trust RS Pro brand, this cable mounted plug has a simple push-fit connection for quick and convenient mating. It is ideal for powering small appliances such as portable radios. The plug also features a crimp strain relief for securing the cable insulation. Features and Benefits. 5.5mm Plug Diameter ABS Plastic Housing Maximum Contact Resistance of 30 mΩ