スプリングクリップ RS Pro
仕様
クリップ直径 = 15.88mm
全体の幅 = 24.61mm
高さ = 7.94mm
深さ = 29.37mm
取付け穴径 = 6BA
材料 = 鋼
スプリングクリップ、ナイロンコーティングスチール. 白又は黒プラスチックコーティングのスプリングクリップ(ツールクリップ)で、各種サイズが用意されています。. ナイロンコーティングスチールにより優れたスクラッチ保護を実現 使用温度範囲: 0 → 60 ℃ ツール固定クリップなどとして最適 クリップは固定ねじに付属 個別サイズ、又は黒仕上げされた306個の各種クリップのキットとして入手可能(RS品番< 291-830') 291-830
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1袋(25個)
全体の幅 = 24.61mm
高さ = 7.94mm
深さ = 29.37mm
取付け穴径 = 6BA
材料 = 鋼
スプリングクリップ、ナイロンコーティングスチール. 白又は黒プラスチックコーティングのスプリングクリップ(ツールクリップ)で、各種サイズが用意されています。. ナイロンコーティングスチールにより優れたスクラッチ保護を実現 使用温度範囲: 0 → 60 ℃ ツール固定クリップなどとして最適 クリップは固定ねじに付属 個別サイズ、又は黒仕上げされた306個の各種クリップのキットとして入手可能(RS品番< 291-830') 291-830
その他ねじ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1149:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29