仕様ラックユニット = 2U
外形寸法 = 88 x 254mm
外部高さ = 88 mm
外形の奥行き = 254mm
色 = グレー
外部ケース材質 = アルミニウム
フロントパネル材質 = アルミニウム
基準合致 = IEC297
黒色フロントパネルの取扱いはありません。. アルミニウムラックケース. 前後に押出しパネル付きのIEC297準拠した強固でスマートなケース 紫味灰色のフロントパネル ねじの見えない外観 2.9mmアルミニウム製フロントパネル 1.8mm陽極処理アルミニウム製リアパネル 1.6mm陽極処理アルミニウム製トップおよびボトムパネル 7mmねじをさら穴に埋めて固定するトップカバー。ねじ付き