仕様外径 = 4.63mm
ワイヤー直径 = 0.63mm
フリー長さ = 20mm
最小の動作長さ = 11.3mm
最小作業長さ負荷 = 17.16N
材質 = 合金鋼
スプリングレート = 2N/mm
エンド = クローズ(スクエア)/ 未粉砕
最小有効長の荷重は、バネをその長さに圧縮するために必要な荷重です。 寸法及び張力はすべてDIN 2095 (グレード2)に準拠しています。. ピアノ線圧縮バネ. 終端の直径は最大0.8 mmで端面は正方形に研削 終端の直径は1.00 mmで、それ以上は正方形に端面研削 右巻きらせん