RS Pro 固定クリップ 長さ19.5mm 直径3/16インチ
仕様
パーツタイプ = リテーナークリップ
直径 = 3/16インチ
長さ = 19.5mm
材料 = 鋼
仕上げ = 光沢亜鉛めっき
ピンの作動長さは公称長さより短い 作動長さの判断: 3/16ピンの場合は0・145インチ、1/4ピンの場合は0・176、5/16ピンの場合は0・224インチ、3/8ピンの場合は0・25を、それぞれ公称長さから減算 直径は適合するクレビスピンのサイズに関連。 839-268は、サイズ指定ありでワイヤサイズ(d)は3/16インチ x 1 mm 839-274は、サイズ指定ありでワイヤサイズ(d)はインチ x 1.2 mm 839-280は、サイズ指定ありでワイヤサイズ(d)は5/16インチ x 1.6mm 839-296は、サイズ指定ありでワイヤサイズ(d)は3/8インチ x 1.8mm 詳細については、データシートを参照してください。. クレビスピンとクリップ. インペリアルサイズのクレビスピンと固定クリップは、耐腐食性のために軟鋼と光沢亜鉛めっきで製造されています。 ただし軟鋼の固定クリップは形状を保ちます。. クレビスピンと固定クリップは別売
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1袋(50個)
直径 = 3/16インチ
長さ = 19.5mm
材料 = 鋼
仕上げ = 光沢亜鉛めっき
ピンの作動長さは公称長さより短い 作動長さの判断: 3/16ピンの場合は0・145インチ、1/4ピンの場合は0・176、5/16ピンの場合は0・224インチ、3/8ピンの場合は0・25を、それぞれ公称長さから減算 直径は適合するクレビスピンのサイズに関連。 839-268は、サイズ指定ありでワイヤサイズ(d)は3/16インチ x 1 mm 839-274は、サイズ指定ありでワイヤサイズ(d)はインチ x 1.2 mm 839-280は、サイズ指定ありでワイヤサイズ(d)は5/16インチ x 1.6mm 839-296は、サイズ指定ありでワイヤサイズ(d)は3/8インチ x 1.8mm 詳細については、データシートを参照してください。. クレビスピンとクリップ. インペリアルサイズのクレビスピンと固定クリップは、耐腐食性のために軟鋼と光沢亜鉛めっきで製造されています。 ただし軟鋼の固定クリップは形状を保ちます。. クレビスピンと固定クリップは別売
ねじ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4096:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29