RS Pro フィールドRJ45コネクタ

RS Pro フィールドRJ45コネクタ - RS PRO
仕様
ジェンダー = オス
シールドタイプ = シールド付き
取り付けタイプ = ケーブルマウント
向き = ストレート
コンタクト材質 = 銅合金
コンタクトめっき = 金
IP保護等級 = IP67
長さ = 50mm
幅 = 25.4mm
RS Pro防水RJ45シールド付き現場設置可能プラグ. 信頼のRS Proブランドがお届けする、優れた品質の防水現場設置可能コネクタ製品です。 これらシールド付きRJ45プラグは、過酷な環境から保護する強化プラスチック又は金属製ハウジングに収められています。 シンプルなねじ止めで、特別な工具が必要ないので、過酷な環境での用途に最適です。 品番< 111-6738') 111-6738/ プラスチックIP67 品番< 111-6742') 111-6742/ 金属IP68 品番< 111-6743') 111-6743/ フルメタルIP68. 特長と利点:. IP67 / 68等級 使用温度範囲: -40 → +80 ℃ 特別な工具不要 簡単なねじ止めで時間を節約. 用途. ワイヤレス屋外AP 屋外のLEDやディスプレイ照明 海上 機械オートメーション 軍事
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41201318111-6738
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする