RS Pro ESDアース線スタッド 接地ワイヤスタッド
仕様
アクセサリタイプ = 接地ワイヤスタッド
コネクタタイプ = 10 mmバナナソケット、10 mmスタッド
EN61340-5-1に適合 = Y
ESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 共通端子アース線. 高品質の共通端子アース線 工場での使用やフィールドサービスキットとの使用に最適 接地マット / ラミネート及びオペレータで電位差が生じないように設計
内容量1個
コネクタタイプ = 10 mmバナナソケット、10 mmスタッド
EN61340-5-1に適合 = Y
ESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 共通端子アース線. 高品質の共通端子アース線 工場での使用やフィールドサービスキットとの使用に最適 接地マット / ラミネート及びオペレータで電位差が生じないように設計