仕様標準周波数 = 8MHz
実装タイプ = 表面実装
負荷キャパシタンス = 8pF
パッケージタイプ = SMT
ピン数 = 4
長さ = 3.2mm
幅 = 2.5mm
高さ = 0.7mm
寸法 = 3.2 x 2.5 x 0.7mm
周波数許容性 = ±20ppm
周波数偏差 = ±20ppm
シリーズ抵抗 = 100Ω
周波数エージング = ±3 ppm/年
動作温度 Min = -20 ℃
動作温度 Max = +70 ℃
RS Pro JAマイクロプロセッサ用表面実装水晶振動子、3.2 mm x 2.5 mm. RS Proのこのマイクロプロセッサ用表面実装水晶振動子は、高密度の表面実装に最適なコンパクトな設計を特長としています。また、高精度も実現しています。