六角ナット RS Pro フル M12 ステンレス鋼

六角ナット RS Pro フル M12 ステンレス鋼 RS PRO

仕様
ねじサイズ = M12
幅 = 19mm
材料 = ステンレス鋼
タイプ = フル
ステンレスタイプ = 316, A4
仕上げ = プレーン
A4ステンレススチール六角ナット - メトリック. メトリック六角ナット DIN934準拠 A4グレード18 / 8ステンレススチール(タイプ316 S16)
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1袋(50個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40868793 183-9045
オープン
4,998
アウトレット
5,498 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3540:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする