仕様絶縁 = 絶縁
断熱材 = ナイロン
エントリ数 = 2
ピン長さ = 8mm
全長 = 15.5mm
色 = 黒
コンタクト材質 = 銅
最大ワイヤサイズmm2 = 2 x 1.5mm2
最大ワイヤサイズAWG = 2 x 16AWG
RS絶縁ツインエントリブーツレースフェルール. 2本以上のワイヤに対する終端を備えたRS絶縁ツインエントリブーツレースフェルール これらの絶縁ツインエントリブーツレースフェルールには、各種ワイヤサイズを識別できるように色分けされたナイロン絶縁付き銅管が使用されています。
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(100個)