温度トランスミッタ RS Pro
仕様
入力タイプ = Thermocouple Type K
電源電圧 = 12 → 36 V dc
直径 = 42 mm
最低動作温度 = 0℃
最大使用温度 = +1100℃
シリーズ = RS Pro
深さ = 32mm
元の温度範囲は工場出荷時の設定です。各製品に温度範囲を設定してください。温度範囲は、ユーザーの個々の要件に応じて再構成できます。. ヘッドマウント. IEC801 1987電磁適合性を満たす標準端子ヘッド取り付け用の設計、RFI への高い耐性(EMC1992) トランスミッタの範囲設定や較正が容易 アップスケールセンサ破損検出 広範なスパン調整 動作温度範囲: 0 → +100℃ 寸法: 高さ32 mm x 直径42 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
電源電圧 = 12 → 36 V dc
直径 = 42 mm
最低動作温度 = 0℃
最大使用温度 = +1100℃
シリーズ = RS Pro
深さ = 32mm
元の温度範囲は工場出荷時の設定です。各製品に温度範囲を設定してください。温度範囲は、ユーザーの個々の要件に応じて再構成できます。. ヘッドマウント. IEC801 1987電磁適合性を満たす標準端子ヘッド取り付け用の設計、RFI への高い耐性(EMC1992) トランスミッタの範囲設定や較正が容易 アップスケールセンサ破損検出 広範なスパン調整 動作温度範囲: 0 → +100℃ 寸法: 高さ32 mm x 直径42 mm
能動部品 の新着商品

カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31