仕様タイプ = 上部閉塞
コンタクト数 = 2
ピッチ = 2.54mm
ジェンダー = メス
色 = 青
行数 = 1
長さ = 4.98mm
幅 = 6.47mm
深さ = 2.44mm
コンタクト材質 = リン酸銅
コンタクトめっき = ニッケルの上に錫
向き = ストレート
最大接触抵抗 = 20mΩ
RS Pro上部閉塞短絡リンク(2.54 mm). RS Pro上部閉塞短絡リンクシリーズは、ピッチが2.54 mmです。各短絡リンクは、最小推奨ヘッダ長4.3 mmの0.6 mm2ヘッダとかん合するように設計されています。これらの上部閉塞短絡リンク(2.54 mm)には、スズめっきりん青銅コンタクト及びガラス繊維入り黒色PBTハウジング(UL94V-0)が採用され、過酷な環境に対応します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 向き: ストレート. 1列. さまざまな色の製品を用意