ボリューム調整つまみ (ノブ) / ノブ用アクセサリ
オーディオ機器の音量調整などの電子機器の制御に使用するよう設計されています。
シャフト6.35
直径(mm)(ノブ)21
高さ(mm)(ノブ)17
色(ボディ)黒・赤、(インジケーター)白
材質プラスチック
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品ポテンショメータ
内容量1袋(5個)
ツマミ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31