RS Pro ESDアースボンディングプラグ アースボンディングプラグ

RS Pro ESDアースボンディングプラグ アースボンディングプラグ RS PRO

仕様
アクセサリタイプ = アースボンディングプラグ
コネクタタイプ = 10 mmスタッド x 2 4 mmソケット
プラグタイプ = 欧州式
EN61340-5-1に適合 = Y
ESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. アースボンディングプラグ - 欧州仕様. 絶縁ピン付き保護アース付属プラグ EPAのオペレータ及びその他の要素の本線アースに簡単に接続 工場や現場用 ABSから成形
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40876615 287-7559
オープン
11,410
12,551 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする