仕様タイプ = のぞき窓
長さ = 234mm
幅 = 24mm
高さ = 94mm
寸法 = 234 x 24 x 93.5mm
材質 = ポリカーボネート
併用 = 46277-3、DIN43880
色 = グレー
< 297-1235') 297-1235/、< 297-1241') 297-1241/、< 297-1263') 297-1263/ - ブレイクアウェイ保護付き. 検査ウィンドウ. IP67(2モジュールウィンドウはIP等級44) ポリカーボネート製の検査ウィンドウはスモークグレー色で、2、6、8及び12モジュールに対応しています。 分離型指保護パネル付き / なしのオプションを用意、DIN43880 // 46277-3ケースに最適 ウィンドウにはばねが印加されており、つまみねじで固定可能 定格温度: -25 ℃ → +80 ℃