仕様高さ = 50mm
幅 = 100mm
深さ = 90mm
色 = 白
材質 = PP
スタッキング可能 = Y
サイズ = 1
RSスタッキングリサイクルエコノミー小型パーツ収納容器. 1~7のサイズが用意されています。このRSエコノミー容器シリーズは、保管に関するニーズに対する柔軟なソリューションになります。 RSのさまざまなルーバーパネル、キャビネット、シェルフと組み合わせて、完全なシステムを構築できます。 この容器はリサイクル製造品です。ヘビーデューティ用途向けに強化されています。 この設計により、価格を抑えたまま、優れたスタッキング荷重性能を発揮します。. 特長と利点: ; 白及び黒のカラーオプション ; 品質を維持しながらコストと二酸化炭素排出量を削減 ; リサイクル可能で環境に優しい ; スタッキング可能、ルーバーパネルやキャビネットと組み合わせて使用可能 ; 省スペース ; 基部、側面、スタッキングリムが強化されており、頑丈でヘビーデューティ ; 耐久性、ほとんどの産業用溶剤に対する耐性 ; 衛生的で清潔で滑らかな内面によってグリスや埃の堆積から保護 ; すばやい製品識別のためのインデックスカードスロット(十分な数のラベルが付属)