アルミケース RS Pro 165 x 81.4 x 40mm 黒

アルミケース RS Pro 165 x 81.4 x 40mm 黒 - RS PRO
仕様
ボディ材質 = 陽極酸化アルミニウム
外部長さ = 165 mm
外部幅 = 81.4 mm
外部高さ = 40 mm
外形寸法 = 165 x 81.4 x 40mm
色 = 黒
換気 = Y
キャリングハンドル = N
基準合致 = RoHS
アルミ製エンクロージャケース. 黒陽極酸化仕上げの中空アルミ押出成形ケース 3//4ユーロカードに対応する基板実装スロット ケース面取り付けのフィンで放熱 M4ハーフナットに対応するTスロットで実装が簡単 亜鉛めっきのセルフタッピングねじ(なべ頭6番 x 3/8インチ軟鋼)
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41249444468-6759
オープン
5,888
6,477(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする