DCモーター RS Pro ブラシレス 726シリーズ
仕様
電源電圧 = 36 V dc
DCモータータイプ = ブラシレス
出力スピード = 4000 rpm
軸径 = 8mm
最大出力トルク = 0.68 Nm
長さ = 74mm
幅 = 47mm
深さ = 48mm
寸法 = 57 (Dia.) x 74 mm
許容電流値 = 9.8 A
シリーズ = 726
RSブラシレスDCモータ. ホール効果センサ付きのブラシレスDCモータです。. さまざまな電圧タイプ 電気角120 °のホール効果センサ クラスB断熱
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
DCモータータイプ = ブラシレス
出力スピード = 4000 rpm
軸径 = 8mm
最大出力トルク = 0.68 Nm
長さ = 74mm
幅 = 47mm
深さ = 48mm
寸法 = 57 (Dia.) x 74 mm
許容電流値 = 9.8 A
シリーズ = 726
RSブラシレスDCモータ. ホール効果センサ付きのブラシレスDCモータです。. さまざまな電圧タイプ 電気角120 °のホール効果センサ クラスB断熱
能動部品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30