スイベルキャスター RS Pro タイヤ材 ナイロン, 取付けプレートサイズ 95 x 95mm

スイベルキャスター RS Pro タイヤ材 ナイロン, 取付けプレートサイズ 95 x 95mm - RS PRO
仕様
ホイール径 = 75mm
負荷容量 = 750kg
全高 = 120mm
ホイール幅 = 30mm
固定プレート寸法 = 95 x 95mm
回転 = スイベル
アプリケーション = 工業, 医療
タイヤ材質 = ナイロン
固定センター = 70 x 70mm
重量クラス = ヘビーデューティ
機能 = 耐食,耐衝撃,衝撃吸収
取付穴の数 = 4
固定穴サイズ = 11mm
ハブベアリングタイプ = ボールベアリング
Footmasterシリーズ、高さ調整用足付き. Footmasterキャスターシリーズは、滑り止め及び振動を減衰するゴム脚を備えた汎用スイベルキャスターです。 設置時にキャスターを調整して装置の高さ調節し、しっかりと安定した状態で固定することができます。. 軽荷重用(50 kg)から超重荷重用(1500 kg)のものを用意 ナイロンタイヤ
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41267793611-4470
オープン
17,690
19,459(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする