RS Pro サーマルグリース
仕様
熱伝導率 = 5W/mΩK
材料 = シリコーン
最高動作温度 = +180℃
最低動作温度 = -40℃
動作温度範囲 = -40 → +180 ℃
シリコングリス - RSシリーズ. シリコンのヒートシンクペーストの寿命は、元の未開封コンテナに入れたまま25 ℃以下で保存した場合、製造日から18ヶ月です。 用途: IC、CPU、MOS、LED、M/B、P/S、LCD-TV、ノートPC、通信機器、ワイヤレスハブなどの電子部品、DDRIIモジュール、DVDアプリケーション、ハンドセットアプリケーション。. 優れた熱伝導性 取り扱いが簡単 高い安定性 経年による硬化なし 重量の損失 <0.5 % 比重: 2.3 g/cm 3 動作温度: -40 → +180 ℃ ボリューム抵抗 >10 12 Ω-cm パッケージのサイズ: 80 x 80 x 40 mm ジャーの内容: 30 g
内容量1個
材料 = シリコーン
最高動作温度 = +180℃
最低動作温度 = -40℃
動作温度範囲 = -40 → +180 ℃
シリコングリス - RSシリーズ. シリコンのヒートシンクペーストの寿命は、元の未開封コンテナに入れたまま25 ℃以下で保存した場合、製造日から18ヶ月です。 用途: IC、CPU、MOS、LED、M/B、P/S、LCD-TV、ノートPC、通信機器、ワイヤレスハブなどの電子部品、DDRIIモジュール、DVDアプリケーション、ハンドセットアプリケーション。. 優れた熱伝導性 取り扱いが簡単 高い安定性 経年による硬化なし 重量の損失 <0.5 % 比重: 2.3 g/cm 3 動作温度: -40 → +180 ℃ ボリューム抵抗 >10 12 Ω-cm パッケージのサイズ: 80 x 80 x 40 mm ジャーの内容: 30 g