仕様カラー = 白
長さ = 1m
厚さ = 6mm
幅 = 600mm
密度 = 0.25g/cm3
適合 = 冷水, エチレングリコール, 温水
最高使用温度 = +200℃
最低使用温度 = -60℃
伸長 = 100%
ASTM D746、BS2872、VDE 0304、VDE 0303. シリコンスポンジラバー. 独立気泡、スキン仕上げシリコンスポンジ UV及びオゾンに対する耐性 使用温度範囲: -60 → +200 ℃ 密度: 0.25 g/cm3 シートサイズ: 1000 x 600 mm