RS Pro トグルスイッチ DPDT On-On

RS Pro トグルスイッチ DPDT On-On RS PRO

仕様トグルスイッチ、サブミニチュア-RS Series、RSシリーズのサブミニチュアトグルスイッチです。コンタクト抵抗が低く、コンタクトに銀(Q)又は金(R)を使用した製品があります。このRSシリーズサブミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が1000MΩ 500 V、最小絶縁耐性は1000Vrms(海抜0m)です。 規格RoHS及び鉛フリー 接点構成DPDT 材質(アクチュエータ)真鍮クロムめっき 動作特性On-On 端末仕様スルーホール 材質(コンタクト)銀めっき黄銅 接触抵抗(Ω)0.02 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-30~85 カットアウト直径(Φmm)(パネル)4.95 アクチュエータ長さ(mm)5.33 実装タイプPCB コンタクト定格電流(A)3@120Vac 機械的寿命(万回)3 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41297543 734-7189
オープン
650
715 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする