RS Pro ラジアルリードタイプ ヒューズ 750mA, 250V ac
仕様
定格電流 = 750mA
リード方向 = アキシャル
定格電圧 = 250V ac
溶断速度 = T
本体材質 = エポキシコーティング
本体直径 = 3.18mm
本体高さ = 7.1mm
ワイヤ長さ = 28mm
遮断容量最大電圧 R = 50 A @ 250 V ac / 125 V dc
最小動作温度 = -55℃
最大動作温度 = +125℃
ワイヤ直径 = 0.64mm
RSスローブローアキシャルヒューズ. RSスローブローアキシャルヒューズは、様々な用途の要件を満たす便利で信頼性の高いソリューションです。
種類基板用ヒューズ
取付方式表面実装
定格電圧(V)250AC
定格電流(A)0.75
遮断電流(A)50(@250VAC/125VDC)
リード線有
サイズ(mm)Φ3.18×7.1
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1袋(10個)
リード方向 = アキシャル
定格電圧 = 250V ac
溶断速度 = T
本体材質 = エポキシコーティング
本体直径 = 3.18mm
本体高さ = 7.1mm
ワイヤ長さ = 28mm
遮断容量最大電圧 R = 50 A @ 250 V ac / 125 V dc
最小動作温度 = -55℃
最大動作温度 = +125℃
ワイヤ直径 = 0.64mm
RSスローブローアキシャルヒューズ. RSスローブローアキシャルヒューズは、様々な用途の要件を満たす便利で信頼性の高いソリューションです。
遮断 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07