仕様内径 = 2.5mm
外径 = 5.5mm
定格電圧 = 12 V
長さ = 44mm
取り付けタイプ = ケーブルマウント
コンタクトめっき = ニッケル
シリーズ = DC
電源への直接接続には使用しないでください。. DC電源プラグ. 信頼のRS Proブランドがお届けするこの業務用12 V dc電源プラグ製品には、1.4、2.1、2.5 mmをはじめとする各種サイズが揃っています。この電源プラグは、ラップトップコンピュータやポータブル電子デバイスへの給電など、さまざまな用途に適しています。. 特長と利点:. ; ケーブル取り付けコネクタ ; はんだ端子 ; 全体径: 10 mm ; 各種ピン径を用意