RS Pro ノーメックス(R) 断熱シート, 304mm x 200mm

RS Pro ノーメックス(R) 断熱シート, 304mm x 200mm - RS PRO
仕様
密度 = 0.96g/cm(R)
混合パック(< 775-7472') 775-7472 の内容: 3 x 0.13 mmシート、3 x 0.25 mmシート、3 x 0.51 mmシート. Nomex(R) タイプ410紙. Nomexアラミド紙テープ410、圧延絶縁紙. 高い絶縁耐性、機械強度、柔軟性、弾性 一般的な電気機器用途での幅広い使用実績 難燃性 高耐薬品性及び耐溶剤性 密度: 0.8 g/cc 熱伝導性: 0.1/0.16 W/m ;K シートサイズ: 304 x 200 mm
材質Nomex ファイバー製厚さ(mm)0.25寸法(mm)304×200常用温度(℃)300密度(g/cm3)0.96熱伝導率(W/mk)0.139RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40914257775-7469
11,320
12,452(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする