仕様コンタクト数 = 3
ピッチ = 5.08mm
行数 = 1
取り付けタイプ = ケーブルマウント
ジェンダー = メス
端子方法 = スクリュー
タイプ = プラグ
定格電流 = 16A
ボディ向き = ストレート
色 = 緑
定格電圧 = 300 V
素材 = ポリアミド
深さ = 15mm
5.08 mmピッチ端子台プラグ. 電線対基板2パート端子台プラグ5.08 mmピッチ(ねじ端子 / ケージクランプ端子付き)の業務用製品 かん合ヘッダについては、代表品番< 790-0950') 790-0950/(ストレート)及び< 790-0994') 790-0994/(ライトアングルタイプ)を参照してください。. 様々な位置を用意