平ワッシャ RS Pro M6 外径 18mm 内径 6.4mm ステンレス鋼

平ワッシャ RS Pro M6 外径 18mm 内径 6.4mm ステンレス鋼 RS PRO
(1件のレビュー)

仕様
ねじ/ボルトサイズ = M6
材料 = ステンレス鋼
内径 = 6.4mm
外径 = 18mm
ステンレスタイプ = 304, A2
厚さ = 1.6mm
仕上げ = プレーン
A2ステンレススチールDIN9021ワッシャ - メトリック. A2ステンレススチールワッシャ - メトリック DIN9021
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1袋(100個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40917924 797-6257
オープン
1,098
アウトレット
1,208 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
40917924
2023-11-14
用途:
ストックヤード組み立て

平ワッシャーの締め付け面積が大きく、安定して締め付けできました。
強く締めると変形します。
板厚2.0のバージョンも有ったら良いと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
801:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする