曜日別特売

RS Pro IECプラグ オス スナップイン 6A 5 x 20mm

RS Pro IECプラグ オス スナップイン 6A 5 x 20mm - RS PRO
(3件のレビュー)
仕様
IECコネクタタイプ = C14
取り付けタイプ = スナップイン
ジェンダー = オス
定格電流 = 6A
ボディ向き = ストレート
端子方法 = はんだ / ファストン
スイッチタイプ = 2極
ヒューズ数 = 1
定格電圧 = 250 V ac
ヒューズサイズ = 5 x 20mm
IEC 60320-1. ; 811-7216 811-7216 及び ; 811-7210 811-7210 は照光式スイッチ付きです。. IEC C14差込口、スイッチ付きヒューズ、スナップマウント. ヒューズ付きパネル取り付けIEC C14電源差込口コネクタは様々な色の内蔵DPSTスイッチを備え、非照光式タイプと照光式タイプがあり、C13プラグと併用するためのスナップ取り付け式です。. パネル取り付け、スナップイン はんだ、FASTONコンタクト4.8 x 4.8 絶縁抵抗: 最小1000 MΩ 本体の材質: ナイロン 使用温度範囲: 0 → 70 ℃ 定格6 A、250 V ac パネル切抜き寸法: 59.1 x 28.5 mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41318087811-7210
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41318087
2024-05-28
用途: アンプの電源スイッチとして
ギャンプスサービス業

インレット、ヒューズ、照光式ロッカースイッチの3つが合体していることで穴あけの手間が一回で済むと思い購入。3つの穴を別々に開けるよりはるかに楽です。リピート買いしましたものの以前より値上がり(約2倍)していてキツイ

対象商品 : 41318087
2021-11-18
用途: 小型制御盤の電源SW
製造業

これ1つで主電源からヒューズまでの配線が完了するので助かってます。
ただ、電源SWの○の記号がある側が通電側なので
通常の電源SWと逆になるのが唯一不満です
(通常はSWを上にあげて通電が多い)
この製品を180度回転させればSWが逆になりますがFUSEの文字が逆になるのが・・

対象商品 : 41318087
2021-04-13
用途: 小型パイプオルガン電源に
株式会社須藤オルガン工房

スイッチがネオンランプで光るのが良くて購入。
ランプは電源表示にも、スイッチOn表示にも任意に使えるのが良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする