RS Pro ケーブルグランドプラグ,ブランキング,材質:ナイロン

RS Pro ケーブルグランドプラグ,ブランキング,材質:ナイロン RS PRO

仕様
穴径 = 19.1mm
ネジ/非ネジ = 非ネジ
材質 = ナイロン
プラグタイプ = ブランキング
直径 = 22.9mm
色 = 黒
スタンダード メット = UL リスト
RS黒ナイロン製ブランキングプラグ. ねじなしのプラスチック製ブランキングプラグです。自動車、家庭、産業及び業務分野のさまざまな用途で使用できます。. 特長と利点 ; 自消性UL-94V-2ナイロン66素材 ; 多くの用途に使用可能 ; 黒色 ; 中程度の圧力を使用して不要な穴を閉じる
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1袋(25個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40922133 817-8845
オープン
2,798
3,078 (税込)
取扱停止中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする