仕様固定ナット、スプリングワッシャ. 2 V dc LEDインジケータを使用する場合は、適切な直列抵抗などの電流制限部品を必ず使用してください。. 8 mm超高輝度IP67 LEDパネルインジケータ. RS超高輝度パネル取り付け8 mmLEDインジケータ(5 mm色付き拡散エポキシレンズ搭載)は、光沢 / 黒クロムベゼル仕上げのいずれかを選ぶことができます。 ベゼルスタイルオプション 突出型、埋込型、平面型 用途には、医療、通信、工学、輸送システム、特殊車両、農業用車両などがあります。. 特長と利点. IP67等級のシール構造 高輝度 突出型、埋込型、平面型のベゼル 光沢 / 黒クロムベゼル仕上げ長さ(mm)34.85定格電圧(V)110ac端子の種類ファストン、はんだラグ取付穴(mm)8発光色青定格電流(mA)6光度(mcd)50RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED実装タイプパネル取付ベゼルスタイル埋込型ベゼル色黒クロム電球サイズ(mm)5IP評価IP67内容量1個